Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljyletku IVALO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljyletku IVALO

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 21
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
Erittäin notkea polttoaine- ja öljyletku max 30 %:sti aromaattisille öljytuotteille.


Sopii myös veneiden luokittelemattomaksi pakokaasuletkuksi sekä hydrauliöljyn paluuletkuksi.



Sisäkumi: Musta, sileä NBR


Vahvike: Synteettiset vahvikkeet, terässpiraali


Ulkokumi: Musta, poimupintainen CR, ASTM C 542 paloa ylläpitämätön.


Käyttölämpötila: -40...+100°C


Merkintä: Punainen raita, OIL – LOGO - IVALO 5 BAR S.F. 3 : 1 - IVG 2000 + kokomerkintä