Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polttoaine- ja öljyletku TM30
Imu/paineletku polttoaineille ja öljyille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Öljyjen ja polttoaineiden siirtoon, max 50% aromaattisuus.
- Sisäkumi: musta, sileä NBR
- Vahvike: synteettiset vahvikkeet, terässpiraali
- Ulkokumi: musta, synteettinen sään ja öljynkestävä
- Työ- / räjähdyspaine: 10 / 30 bar
- Käyttölämpötila: -40...+100 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!