Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljy-/ilmaletku 10bar AW-PRO
Yleisletku öljyille ja polttoaineille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Öljy- ja polttoaineletku (E5, E10 ja B20) yleiskäyttöön, soveltuu hyvin myös paineilmalle öljyisissä olosuhteissa.
Ei saa käyttää kulkuneuvojen polttoainelinjoissa.
- Sisäkumi: musta, sileä NBR
- Vahvike: synteettinen kudos
- Ulkokumi: musta, synteettinen sään ja öljynkestävä
- Työ- / räjähdyspaine: 10 / 40 bar
- Käyttölämpötila: -40...+100 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!