Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polttoaineletku CARBUR
Polttoaineletku polttomoottorikoneisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Letku sopii lyijyttömälle bensalle, hydrauliikkalaitteiden öljynpaluuletkuksi sekä maatalouskoneiden letkuksi, ym. Kestää aromaattiset öljytuotteet 50 %:iin asti
Sisäkumi : Musta, NBR, antistaattinen
Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos
Ulkokumi : Musta, sileä, synteettinen
Käyttölämpötila : -40...- +80°C
Merkintä : ”IVG RUBBER HOSE FUEL CARBUR 10 BAR W.P. MM 50% AROMATIC ”PROD.LOT”
Valmistaja : IVG
Huomautukset : Letku on ISO 1307/92 normin mukainen.
Letku on ISO 1307/92 normin mukainen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!