Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polttoaineletku FKM
Polttoaineletku kelalla, lähes kaikille polttoainelaaduille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuinen polttoaineletku FKM-sisäkumilla (viton). Soveltuu laajasti eri polttoaineille esim. 95E10, 98E5, E85, biodieselit. Letku toimitetaan mustalla muovikelalla.
- Sisä/ulkokumi: FKM/ECO (ECO = Epichlorohydrin-kumi)
- Vahvike: tekstiilivahvike
- Työ- / räjähdyspaine: 10 / 50 bar
- Käyttölämpötila: -40...+125°C (+150°C hetkittäistä)
SAE J30 R9, DIN 73379:2014 type B1 mukainen letku
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!