Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polttoaineletku FKM

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polttoaineletku FKM

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Korkealaatuinen polttoaineletku FKM-sisäkumilla (viton).


Soveltuu laajasti eri polttoaineille esim. 95E10, 98E5, E85, biodieselit


Letku toimitetaan mustalla muovikelalla.



Sisä/ulkokumi: FKM/ECO (ECO = Epichlorohydrin-kumi)


Vahvike: Tekstiilivahvike


Käyttölämpötila: -40...+125°C (+150°C hetkittäistä)

Huomautus

SAE J30 R9, DIN 73379:2014 type B1 mukainen letku