Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovikelalle pakattu polttoaineletku
Polttoaineletku ajoneuvoihin. Soveltuu E5, E10, E15, B10, B20, B30 ja HVO polttoainelaatujen siirtoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sisäkumi: NBR musta
- Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos
- Ulkokumi: CR musta
- Käyttölämpötila: -40...+90°C (hetkittäin +110°C)
DIN 73379:2014 mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!