Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polttoaineletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polttoaineletku

Polttoaineletku muovikelalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Polttoaineletku moottoriajoneuvoihin, soveltuu dieselille ja 95/98 bensiineille.



  • Sisäkumi : Musta, NBR, antistaattinen

  • Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos

  • Ulkokumi : Musta, sileä, NBR-PVC

  • Käyttölämpötila : -30...+100°C

SAE J30 R7 mukainen letku