Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Polttoaineletku

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polttoaineletku

Polttoainelinja asennukset ajoneuvot, moottoripyörät ym.

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Väri Käyttöpaine enint. Määrä PY
Hinta/PY
5970223003
3,2 mm 8 mm Musta 10 bar
25 kpl
5970223004
4 mm 10 mm Musta 10 bar
25 kpl
5970223005
5 mm 11 mm Musta 10 bar
25 kpl
5970223006
6 mm 12 mm Musta 10 bar
15 kpl
5970223008
8 mm 14 mm Musta 10 bar
15 kpl
5970223010
10 mm 16 mm Musta 10 bar
10 kpl
5970223012
10 kpl
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
  • Soveltuu bensiinille ja dieselille.

  • Erittäin taipuisa ja helppo asentaa.

  • Letkut kätevästi keloilla

  • Sisä/ulkokumi: NBR/PVC-NBR

  • Vahvike: Tekstiilivahvike

  • Käyttölämpötila: -30...+100°C
HuomautusSAE J30 R7 mukainen letku