Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polttoaineletku TW
EN 12115 & EN 1761 mukainen polttoaineen imu-ja siirtoletku
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Imu-/paineletku polttoaineille max 50% aromaattisuus, soveltuu mm. lentopetrolille, polttoaineet etanolilla, raskas polttoöljy
- Sisäkumi: Musta, antistaattinen, sileä NBR
- Vahvike: synteettinen teksttilikudos, terässpiraali, maadoituslanka
- Ulkokumi: Musta, sileä, antistaattinen ja säänkestävä CR
- Työ-/räjähdyspaine: 20/80bar
- Käyttölämpötila: - 30...+90°C
- EN 12115 & EN 1761– standardien mukainen
- Saksan armeijan hyväksyntä VG 95 955 type S
EN 12115 & EN 1761– standardien mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!