Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polttoaineletku TW
Imu-/paineletku polttoaineille, lentopetrolille, myös raskaalle polttoöljylle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisäkumi : Musta, sileä NBR
Vahvike : 2 Rayon-kudoskerrosta, terässpiraali
Ulkokumi : Musta, sileä, sähköäjohtava CR (R < 106 Ohmia)
Käyttölämpötila : - 30...+100°C
Huomautukset : Letku on EN 12115 & EN 1761– standardien mukainen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!