Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Polttoleikkauslaite AGA X11

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Polttoleikkauslaite AGA X11

X11 polttoleikkauslaite asetyleeni/happi-leikkaukseen, yhteensopiva useiden poltinkahvojen kanssa. Täydellinen valinta ammattikäyttöön. Valittavana kaksi eri suuttimenkulmaa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukas polttoleikkauslaite AGA X11 on varustettu kätevällä vipuventtiilillä, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja turvallisen työkalun asetyleeni/happi-leikkaukseen. Valittavana kaksi eri leikkauslaitetta, joko 90° tai 0° kulmalla. Yhteensopiva useiden poltinkahvojen kanssa, kuten Aga X-11, Elga D75, Esab X11, Harris H11 ja VP-111.



  • Aga X11 injektori

  • Vipuvarrella, ts. vipuventtiilillä

  • Asetyleeni/happi-leikkaukseen

  • Kaksi eri mallia - suuttimen pitimen kulma valittavissa 90° tai 0°

  • Yhteensopiva: Aga X-11, Elga D75, Esab X11, Harris H11 JA VP-111 poltinkahvojen kanssa