Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polvisuojat
Suojaavat esimerkiksi hankaukselta ja pieniltä iskuilta. Kaksi mallia, Basic ja kevyempi, muotoiltu Flex.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Polvisuojat on tehty suojaamaan vähäisiltä mekaanisilta haitoilta, kuten hankaukselta ja pieniltä iskuilta. Ei suojaa terävien esineiden läpäisyltä.
- Basic-malli on peruspolvisuoja
- Flex-malli on kevyempi ja muotoon valettu
- Basic-malli, mitat 230 x 150 x 17 mm
- Flex-malli, mitat 245 x 145 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!