Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kanavateippi, kuituteippi

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kanavateippi, kuituteippi

Muovipinnoitettu yleisteippi

  • Väri: Hopeanvärinen
  • Säilyvyysaika tuotannosta: 12 Kuukautta

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tukimateriaali Liiman pohja-aine Paksuus Leveys Määrä PY
Hinta/PY
0874100200
Pinnoitettu PE-kuitu Luonnonkumi 0,18 mm 50 mm
09853850
175 µm 38 mm
1 kpl
09855010
175 µm 50 mm
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
  • Tarttuu erinomaisesti

  • Voidaan irrottaa käsin