Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polykarbonaattiprimer, tartuntapohjuste
Väritön 1K-pohjuste ajovalojen umpioiden linsseissä olevien vaurioiden korjaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Laaja sumutusalue
- Suuri lakan levitysmäärä
- Jatkuva sumutuspaine, kunnes purkki on täysin tyhjä
- Ammattimaiset maalaustulokset
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Väritön 1K-pohjuste ajovalojen umpioiden linsseissä olevien vaurioiden korjaukseen
Vaihe 1: Ajovalojen esikäsittely
- Puhdistus
- Kuivahionta
- Märkähionta
- Tarkistus (tarvittaessa uudelleen käsittely)
Vaihe 2: Primerin/pohjusteen levittäminen
- Peitä ajovalojen takaosa
- Puhdista hiotut osat.
- Puhdista ajovalot pölyä sitovalla liinalla ja AQUA-silikoninpoistoaineella.
- Ravista purkkia perusteellisesti 2 minuutin ajan ja tee suihkutustesti.
- Levitä PC-pohjustetta 1,5 kerrosta ja anna sen haihtua 40 minuuttia 20 °C:n lämpötilassa.
Vaihe 3: Kirkkaan lakan levitys
- Suojaus syntyy suihkuttamalla ajovalon päälle kirkasta Rapid 2K -lakkaa (tuotenro 5867 000 124)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!