Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polymeeriliima- ja tiivistemassa, Fixit
Joustava, 1-komponenttinen, korkeamoduulinen, MS-polymeeripohjainen tiivistemassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarttuu erinomaisesti kaikille pinnoille
Ei sisällä silikonia tai isosyanaatteja
Soveltuu vain sisäkäyttöön!
Ei sovellu luonnonkiven liimaamiseen eikä käytettäväksi luonnonkiven kanssa
Tarttuu erinomaisesti lähes kaikille kiinteille ja ei-huokoisille pinnoille
Kovettuu nopeasti ja ilman kutistumista, hiottavissa
Kestää erittäin hyvin ikääntymistä
Vesipohjaisten maalien ja 2-komponenttisten lakkojen kanssa yhteensopiva ja niillä päällemaalattava (märkänä)
Synteettisillä lakoilla päälle maalattaessa kovettuminen voi viivästyä
Saatavilla olevien maalien ja lakkojen laajasta kirjosta johtuen on suositeltavaa tehdä yhteensopivuustesti etukäteen.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön, öljytön ja rasvaton, eikä siinä saa olla irtohiukkasia
Käyttölämpötila: +5 °C…+35 °C
Erinomainen veden, meriveden, pesuaineiden, alifaattisten liuottimien, öljyjen ja voiteluaineiden kemiallinen kestävyys tahattomien roiskeiden varalta
Ei saa käyttää uima-altaissa niissä käytettävän kloorin vuoksi
Patruunan säilyvyysaika on 12 kuukautta +5 °C - +25 °C lämpötilassa.
Tuotteen käyttöä koskevat ohjeet edellä perustuvat omiin kokemuksiimme ja testeihimme. Olosuhteet tuotteen käytön aikana ovat kuitenkin aina yksilölliset ja riippuvat useista tekijöistä. Tästä syystä tuotteen käyttöön liittyvä ohjeistus on aina vain viitteellistä.
On erittäin suositeltavaa testata tuotetta ensin. Saatamme tehdä tuotteeseen teknisiä muutoksia tai kehittää sitä edelleen ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.
Tämän vuoksi on myös suositeltavaa
tarkistaa ja käyttää aina viimeisimpiä tuotetietoja.
Tiivistesaumat, liikuntasaumat ja sinkkitöiden saumat
Autoteollisuuden, ilmailu- ja avaruusalan sekä merenkulkuteollisuuden tiivistysliitokset
Lyijylle, kuparille, ruostumattomalle teräkselle ja sinkitylle materiaalille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!