Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Polymeeriliima ja tiivistemassa
Elastinen MS-hybridipohjainen yleisrakenneliima ja tiivisteaine.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Voidaan käyttää monissa eri kohteissa ilman pohjustetta
- Yleiskäyttöinen: Tarttuu hyvin monille erilaisille pinnoille
- Elastisuutensa säilyttävä rakenne: Kompensoi liitettävien osien laajenemista ja tärinää. Vaimentaa dynaamisia liikkeitä.
- Voidaan käyttää keskenään erilaisten materiaalien liittämiseen
- Päällemaalattavissa heti kalvon muodostumisen jälkeen, mikä lyhentää odotusaikaa
- Ei aiheuta korroosiota
- Ei sisällä liuottimia, isosyanaattia eikä silikonia
Tarttuvuuden varmistamiseksi suosittelemme tartuntatestiä: Kokeile liiman tartuntaa ensin pienelle alueeelle ennen varsinaisen työn aloittamista.
Polymeeri liima- ja tiivistemassa on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Erilaisten materiaalien, kuten metallin, alumiinin, puun, kiven, betonin ja polyesterin kiinnitys- ja tiivistystöihin.
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Parhaat tulokset saavutetaan puhdistusaineen ja pohjusteen avulla. Ei sovi PE-, PP- tai PTFE-muoveille, silikonikumille tai pehmeille muoveille. Levitä tuotetta mieluiten kolmiomaisessa kuviossa. Osat on liitettävä toisiinsa ennen kalvon muodostumista. Liitettävien osien väliin on jätettävä vähintään 3 mm:n rako (liiman vähimmäispaksuus) riittävän ilmanvaihdon ja joustavuuden takaamiseksi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!