Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Poranteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN
Poranteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN  - 1
Poranteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Poranteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

25-osainen TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterävalikoima yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tarkka ja nopea poraus


  • Vakaa lyhyen mallinen kierukkaporanterä takaa tarkan porauksen.

  • Hyvin tarkka kärki ja leikkuugeometria takaavat tasaisen porareiän laadun: täydellinen ydinporaukseen.

  • Optimoidun ristihionnan ansiosta terä vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa perinteisiin poranteriin verrattuna.


Itsekeskittävä


Ristihionta takaa poranterän erinomaisen keskittämisen jopa kaarevilla pinnoilla, pistepuikkoa tai ohjausreikää ei tarvita.



Pitkä käyttöikä


TiN-pinnoitteen ansiosta lämmönkestävyyden on jopa 600 ºC, minkä ansiosta työkalun käyttöikä on kolme kertaa pidempi pinnoittamattomaan HSS-poranterään verrattuna.

Huomautus

13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.