Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pora- ja piikkausvasara BMH 32-XE
Kestävä pora- ja piikkausvasara SDS-plus-kiinnityksellä, halkaisijaltaan jopa 32 mm:n reikien poraamiseen betoniin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea poraus ja erittäin sulava käynti
Tärinänvaimennusjärjestelmä suojaa käyttäjän niveliä. Lyhyemmät porausajat ja suuri iskuvoima.
Ei tarvetta erilliselle piikkausvasaralle monissa tapauksissa
Piikkaustoiminnon iskuvoima 4,2 joulea
Väsyttämättömään työskentelyyn
24 lukittavaa piikkaustoimintoa mahdollistaa mukautumisen kaikkiin työskentelykulmiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!