Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pora- ja piikkausvasara BMH 40 BASIC
Pora- ja piikkausvasara BMH 40 BASIC - 1
Pora- ja piikkausvasara BMH 40 BASIC - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pora- ja piikkausvasara BMH 40 BASIC

Pora- ja piikkausvasara, jossa on SDS-max-työkalukiinnitys, painevalettu magnesiumvaihteistokotelo ja miellyttävän työskentelyn varmistava tärinänvaimennusmekanismi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kytkimen lukitus takaa mukavan työskentelyn jatkuvassa käytössä

  • Integroitu tärinänvaimennusjärjestelmä suojaa käyttäjää vähentämällä tärinää

  • Kestävä ja kevyt painevalettu magnesium vaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston vaativassa käytössä rakennustyömailla

  • Integroidun vakioelektroniikan ansiosta voidaan saavuttaa lähes vakiopyörimisnopeudet kuormitettuna

  • Pyörimisnopeus ja iskutiheys voidaan esivalita kahvan alla olevalla valitsimella

  • Kaksi huolto-LED-merkkivaloa ilmaisevat hiiliharjan vaihtojen ajankohdan sekä käytettävissä olevan verkkojännitteen

  • Elektroninen pehmeä käynnistys takaa sujuvan käynnistyksen

  • Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen sähkökatkoksen jälkeen