Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pora- ja piikkausvasara BMH 45-XE
Tehokas ja tärinävaimennettu 8 kg pora- ja piikkausvasara, jossa on SDS-max-työkalukiinnityksellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Miellyttävä työskentely
Kytkintä ei tarvitse painaa jatkuvasti pitkäkestoisen piikkauksen aikana, koska se lukittuu automaattisesti.
Säädettävä poraus- ja iskuvoima
Voimaa voidaan lisätä tai vähentää elektronisella säätöpyörällä.
Toimintahäiriöiden ilmoittaminen
LED-merkkivalo ilmoittaa toimintahäiriöistä ja hiiliharjojen vaihdon tarpeesta.
Nopea poraus ja erittäin sulava käynti
Tärinänvaimennusjärjestelmä suojaa käyttäjän niveliä. Lyhyemmät porausajat ja suuri iskuvoima.
Vähäinen rasitus
12 lukittavaa piikkaustoimintoa mahdollistaa mukautumisen kaikkiin työskentelykulmiin.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!