Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porakärkiruuvi julkisivuihin, kuusiokanta ja tiivistealuslevy piasta®
Kuusiokanta vastaava kuin DIN 7504-K ja E 14/3 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiivistealuslevy
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Teräksisten puolisuunnikkaan muotoisten ja poimutettujen profiilien kiinnittämiseen metallialirakenteisiin ≤ 4,0 mm ja kasettiprofiileihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!