Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 57
Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin (≤ 5 mm)
Metalliprofiilien kiinnittämiseen teräkseen nopeasti ja helposti. Asennusaika lyhenee merkittävästi porakärkeä ansiosta, säästä aikaa ja vaivaa.
EN ISO 15480 -standardin (korvaa DIN 7504K:n) mukainen, kuusiokanta, pinnoite: sinipassivoitu (A2K).
Teräs, hiiletyskarkaistu, sinkitty, sinipassivoitu, pitkällä porakärjellä Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 12 mm.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa