Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 17
Porakärkiruuvi säästää jopa 50¬% aikaa, kun kiinnitetään puuta metallisiin alusrakenteisiin.
Yleisellä rakennusvalvontaviranomaisten hyväksyällä halkaisijoille 3,9 mm, 4,2 mm ja 4,8 mm
Porakärkiruuvi säästää jopa 50 % aikaa, kun kiinnitetään puuta metallisiin alusrakenteisiin – terästä, hopeanharmaa LAFRE®-pinnoite.
Porakärkiruuvi säästää aikaa jopa 50 %, kun puuta kiinnitetään metallisiin alirakenteisiin
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa