Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porakone BS 13-SEC POWER
Kompakti tehokas porakone erittäin suurilla vääntömomenteilla työskentelyyn, esim. halkaisijaltaan suuret reiät, moniruuvikiinnitykset ja sekoitustyöt.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suuri vääntömomentti ja pitkä käyttöikä
3-vaiheinen alennusvaihteisto
Suojaa käyttäjää ja moottoria
Pehmeä käynnistys
Vakioelektroniikka
Tasainen veto koko nopeus- ja kuormitusalueella
Elektroninen vääntömomentin säätö
Kone sammuu, kun esiasetettu vääntömomentti saavutetaan.
Kierto oikealle/vasemmalle
Suorien hiiliharjakytkinten ansiosta sama vääntömomentti voidaan saavuttaa molemmissa pyörimissuunnissa
Viallisten johtojen vaihto on helppoa
Johdonvaihtoliitäntä
ASSY-ruuvien suurin koko pehmeässä puussa
12 x 500 mm osakierteellä, 10 x 400 mm täyskierteellä
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Poraaminen, ruuvaaminen ja sekoittaminen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!