Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Porakone BS 13-SEC POWER

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Porakone BS 13-SEC POWER

Kompakti tehokas porakone erittäin suurilla vääntömomenteilla työskentelyyn, esim. halkaisijaltaan suuret reiät, moniruuvikiinnitykset ja sekoitustyöt.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Suuri vääntömomentti ja pitkä käyttöikä


3-vaiheinen alennusvaihteisto



Suojaa käyttäjää ja moottoria


Pehmeä käynnistys



Vakioelektroniikka


Tasainen veto koko nopeus- ja kuormitusalueella



Elektroninen vääntömomentin säätö


Kone sammuu, kun esiasetettu vääntömomentti saavutetaan.



Kierto oikealle/vasemmalle


Suorien hiiliharjakytkinten ansiosta sama vääntömomentti voidaan saavuttaa molemmissa pyörimissuunnissa



Viallisten johtojen vaihto on helppoa


Johdonvaihtoliitäntä

Huomautus

ASSY-ruuvien suurin koko pehmeässä puussa


12 x 500 mm osakierteellä, 10 x 400 mm täyskierteellä

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.