Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porakone lasinkorjaukseen Megavac
Pienikokoinen ja kätevä 3-nopeuksinen porakone tuulilasin / ikkunan korjaustöihin. USB-lataus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
MEGAVAC on tehokas ja luotettava porakone tuulilasin- ja ikkunan korjaustöihin. Sen kompakti koko ja kevyt rakenne tekevät siitä helppokäyttöisen ja ergonomisen työkalun.
- Pieni ja näppärä koko 140 x 40 mm
- 3 nopeutta
- 12 V
- USB-lataus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!