Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lyhyt kierukkaporanterä HSCo DIN 1897N
Laadukas HSCo-kierrukkaporanterä teräksille, ruostumattomalle teräkselle ja muille materiaaleille. Lyhyt DIN 1897N standardin mukainen mitoitus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja kestävä lyhyt kierrukkaporanterä HSCo, DIN 1897N mitoituksella tarjoaa luotettavan ja tarkan poraustuloksen erilaisille materiaaleille, kuten teräkselle, ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle alumiinille ja pronssille. 135° kärkikulma varmistaa tehokkaan leikkauksen ja helpottaa porauksen aloitusta.
- Lyhyt kierrukkaporanterä HSCo
- Mitoitus DIN 1897N
- 900-1400N/mm2
- 135° kärkikulma
- Työstettävät materiaalit mm. teräkset, ruostumaton ja haponkestäväteräs, alumiini, pronssi, messinki, kupari ym.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!