Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Poranterä HSS TiN 2-päinen
Kaksipäinen TiN-pinnoitettu poranterä teräksille 800 N / mm2 asti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TiN-pinnoitetulla kaksipäisellä poranterällä on erinomainen suorituskyky teräksille 800 N / mm2 asti. Sen kevennetty kärki mahdollistaa tarkan paikoituksen ja pinnoitus takaa kestävyyden sekä mahdollistaa suuremman leikkuunopeuden.
- Teräksille 800 N / mm2 asti
- Kevennetty kärki, hyvä paikoitustarkkuus
- TiN-pinnoitus, voidaan käyttää suurempaa leikkuunopeutta ja saavuttaa parempi kulutuskestävyys
- DIN 1897
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!