Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanterä HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Erikoispitkä poranterä, jonka SMART STEP -teknologia mahdollistaa erittäin pyöreät reiät poratessa käsin havu- ja lehtipuuhun, komposiittimateriaaleihin, teräkseen (enint. 1 000 N/mm²), valurautaan, alumiiniin, muoviin, kupariin, messinkiin ja pronssiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ensimmäinen erikoispitkä kierukkaporanterä porrastetulla poranterän kärjen geometrialla
Tarkat pyöreät reiät ilman pistepuikon käyttöä
Jopa 100 % nopeampi kuin perinteiset erikoispitkät HSS-poranterät
Erittäin miellyttävä poraus
- Ei esiporausta erittäin pitkästä mallista huolimatta, tarkka porauksen aloitus
- Estää työkalua poikkeamasta keskikohdasta jopa syviä reikiä porattaessa
- Huomattavasti vaivattomampi poraus perinteisiin erikoispitkiin kierukkaporanteriin verrattuna
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
3-pintainen varsi
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Saatavilla vain Würthiltä
Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!
- Sopii ohutseinämäisten komposiittimateriaalien poraamiseen, esimerkiksi ikkunarakenteissa (muoviprofiilit, joissa on teräsydin)
- Korkealaatuiset porareiät ja selvästi pidempi käyttöikä perinteisiin puukierukkaporanteriin verrattuna puuhun porattaessa.
- Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa
- Sopii sekä sileille että pyöristetyille ja epätasaisille pinnoille
Jotta poraus etenisi mahdollisimman hyvin ja jotta terä ei juuttuisi, käytä suurilla poraussyvyyksillä asteittaista poraustekniikkaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!