Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vasenkätinen poranterä HSS pikateräs DIN 338NL Lieriövarsi
Vasenkätinen HSS-poranterä on tehoksas katkenneiden ruuvien ja pulttien poistamisessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja kestävä HSS-terästä oleva poranterä on luotettava valinta erilaisiin poraustöihin. Sen avulla voi poistaa mm. katkenneet ruuvit ja pultit.
- HSS-terästä
- DIN 338NL
- Soveltuu mm. katkenneiden ruuvien ja pulttien poistamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!