Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterä yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 54

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tarkka ja nopea poraus


  • Vakaa lyhyen mallinen kierukkaporanterä takaa tarkan porauksen.

  • Hyvin tarkka kärki ja leikkuugeometria takaavat tasaisen porareiän laadun: täydellinen ydinporaukseen.

  • Poranterän kärjen optimoidun ristihionnan ansiosta vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna.


Itsekeskittävä


Poikittaishionta takaa poranterän erinomaisen keskittämisen jopa kaarevilla pinnoilla, jolloin pistepuikkoa tai ohjausreikää ei tarvita.



Pitkä käyttöikä


TiN-pinnoite nostaa lämmönkestävyyden 600 asteeseen, minkä ansiosta työkalun käyttöikä on kolme kertaa pidempi kuin pinnoittamattomalla HSS-poranterällä.



Tuotepakkaus on valmistettu 100-prosenttisesta PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100-prosenttisesti kierrätettävä

Huomautus

13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.