Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

Edullinen ja kestävä teräksinen poranterä asennuksiin teräsrakenteeseen, jonka lujuus on enintään 850 N/mm².

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 21
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
Korkea murtolujuus


Lastuton valmistusprosessi



Sopii erinomaisesti rakennustyömaa- ja kokoonpanotöihin, joissa ei vaadita suurta tarkkuutta


Vahva ja kestävä muotoilu



Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä


Höyrykylpykäsitelty

Huomautus

13,0 mm poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm