Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HSCO poranterä ORSY 100 sarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HSCO poranterä ORSY 100 sarja

60-osainen HSCo-poranteräsarja, koot 1 - 10,5 mm.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukas 60-osainen poranteräsarja tarjoaa kattavan valikoiman poranteriä eri käyttötarkoituksiin. Sarja sisältää koot 1 - 10,5 mm, 0,5 mm välein, joten löydät aina sopivan koon. Sarja on pakattu Würth Orsy 100 -salkkuun.



  • HSCo, DIN 338

  • 60 osaa

  • Kokovalikoima 1 - 10,5 mm, 0,5mm välein