Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porateränsarja HSS 1/4” kiinnityksellä
Laadukas perusporanteräsarja teräksille 1/4” kiinnityksellä, koot 1,0 - 10,0 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sarjassa on 19 erikokoista lyhyttä HSS-poranterää. Koot 1,0 - 10,0 mm, 0,5 mm välein. Kattava poranteräsarja teräksen poraamiseen.
- Lyhyt HSS-poranteräsarja 1/4” kiinnityksellä
- Koot: 1,0 - 10,0 mm, 0,5 mm välein
- Yhteensä 19 poranterää
- Perusporanterä teräksille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!