Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
HSS-kierukkaporanteräsarja rasiassa, tyyppi RN 19 kpl
Kylmämuovatut poranterät teräksen poraamiseen, kärkikulma 118°, 19 osaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Edullinen, yleiskäyttöinen HSS-kierukkaporanterä teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti
Sisältö:
19 osaa, halkaisija 1,0-10,0 x 0,5 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!