Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna
Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvallinen ja tehokas
- Pidempi työkalun käyttöikä
- Tehokas korroosiosuojaus
- Ohut kalvo pinnalla ei vaadi edeltävää puhdistusta ennen hitsaamista
Voidaan käyttää voiteluaineena. Sisältää vaadittavan minimimäärän voiteluainetta
Tarkkaan sovitetut ainesosat takaavat parhaan suorituskyvyn ja parhaat tulokset
Tahna kaikkein haastavimpia työstötehtäviä varten
- Lujimpien terästen työstö täysin mahdollista
- Vaakatasoiset ja pään yläpuoliset käyttökohteet täysin toteutettavissa
- Säilytyslämpötila: 5-40 °C
- Säilytysluokka (VCI-konsepti): 10
| Poraus- ja leikkuuöljy | Poraus- ja leikkuuöljy Perfect | Poraus- ja leikkuutahna Perfect | Poraus- ja leikkuuöljy Eco | Poraus- ja leikkuuvaahto | Leikkuuöljy DVGW | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra HD | |
| Materiaalit | ||||||||
| Työstöprosessit | ||||||||
| Ominaisuudet | ||||||||
| Pohjamateriaali | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Synteettinen esteri | Glykoli ja esteri | Esteri | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy |
| Teräs, seostettu teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Runsasseosteinen teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Valurauta, harmaa valurauta | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Kovametalli | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Ei-rautapitoinen metalli (kupari, messinki jne.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titaani | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumiini, alumiiniseokset | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Sorvaus, automaattisorvit | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Poraus, upotus, kalvinta | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Syväporaus | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sahaus | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Kierteytys | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Kierteenmuodostus, valssaus | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Jyrsintä | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Hionta | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Muovaus, valssaus, taivutus | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Lävistys, hieno meistäminen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Kalvinta, hammastus | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viskositeetti (mm²/s) | 12 | 25 | Tahnamainen | 35 | ei saatavilla | 5 | 66 | 76 |
| Voiteluaineen vähimmäismäärä | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Ei pakollisia varoitusmerkkejä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Voidaan käyttää ylösalaisin | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-hyväksytty | ⎷ | |||||||
| Biohajoava / hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa | ⎷ | |||||||
| Erittäin tehokkaat voiteluominaisuudet | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Erittäin pitkä työkalun käyttöikä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Vähäinen savunmuodostus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Erittäin alhainen kulutus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Hyvät levittäytymisominaisuudet | ⎷ | |||||||
| Ei sisällä boorihappoa | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Vähän vaahtoava | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Erittäin korkea mikrobinen vakaus | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Veden pilaantumisluokka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ei sisällä formaldehydiä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Erittäin hellävarainen iholle (ei sisällä amiineja) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx sopii erinomaisesti xx sopii hyvin x sopii hieman heikommin ⎷ soveltuu | ||||||||
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Poraus- ja leikkuutahna soveltuu erityisesti raskaaseen koneistukseen, kuten erittäin kovalle teräkselle, työkaluteräkselle, kuulalaakeriteräkselle, CrNi-seoksille ja Hastelloy-seoksille.
Levitä tahna työstötyökaluun siveltimellä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!