Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CUT+COOL DVGW -leikkuuöljy
DVGW-hyväksytty leikkuuöljy putkikierteytykseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DVGW-hyväksytty
- Hyväksytty kohteisiin, jotka ovat kosketuksissa juomaveden kanssa
- Juomaveden ulkonäkö, maku tai haju eivät muutu huuhtelun jälkeen
- Helppo poistaa
Erinomaiset voiteluominaisuudet
- Parantaa leikkuutehoa huomattavasti
- Suuremmat leikkuunopeudet
Sisältää erityisiä EP-lisäaineita
- Vähäisempi lämmönmuodostus
- Pidentää koneiden ja työkalujen käyttöikää
- Pienemmät käyttökustannuksia
Sisältää korroosionestoaineita
Estää tehokkaasti materiaalin korroosiota
Ei sisällä mineraaliöljyä, klooria, silikonia, happoja eikä hartsia
Ei sisällä maalia liuottavia ainesosia
DVGW-hyväksytty
Parempi leikkuuteho ja työkalujen ja koneiden pidempi käyttöikä voidaan taata vain laimentamattomana käytettäessä.
| Poraus- ja leikkuuöljy | Poraus- ja leikkuuöljy Perfect | Poraus- ja leikkuutahna Perfect | Poraus- ja leikkuuöljy Eco | Poraus- ja leikkuuvaahto | Leikkuuöljy DVGW | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra HD | |
| Materiaalit | ||||||||
| Työstöprosessit | ||||||||
| Ominaisuudet | ||||||||
| Pohjamateriaali | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Synteettinen esteri | Glykoli ja esteri | Esteri | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy |
| Teräs, seostettu teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Runsasseosteinen teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Valurauta, harmaa valurauta | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Kovametalli | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Ei-rautapitoinen metalli (kupari, messinki jne.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titaani | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumiini, alumiiniseokset | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Sorvaus, automaattisorvit | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Poraus, upotus, kalvinta | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Syväporaus | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sahaus | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Kierteytys | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Kierteenmuodostus, valssaus | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Jyrsintä | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Hionta | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Muovaus, valssaus, taivutus | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Lävistys, hieno meistäminen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Kalvinta, hammastus | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viskositeetti (mm²/s) | 12 | 25 | Tahnamainen | 35 | ei saatavilla | 5 | 66 | 76 |
| Voiteluaineen vähimmäismäärä | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Ei pakollisia varoitusmerkkejä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Voidaan käyttää ylösalaisin | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-hyväksytty | ⎷ | |||||||
| Biohajoava / hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa | ⎷ | |||||||
| Erittäin tehokkaat voiteluominaisuudet | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Erittäin pitkä työkalun käyttöikä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Vähäinen savunmuodostus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Erittäin alhainen kulutus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Hyvät levittäytymisominaisuudet | ⎷ | |||||||
| Ei sisällä boorihappoa | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Vähän vaahtoava | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Erittäin korkea mikrobinen vakaus | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Veden pilaantumisluokka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ei sisällä formaldehydiä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Erittäin hellävarainen iholle (ei sisällä amiineja) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx sopii erinomaisesti xx sopii hyvin x sopii hieman heikommin ⎷ soveltuu | ||||||||
DVGW-hyväksytty
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Mineraaliöljytön, synteettinen leikkuuöljy Saksan kaasu- ja vesijärjestön DVGW:n hyväksynnällä kierteytykseen. Leikkuuöljy on hyväksytty juomavesijärjestelmiin ja sen poistaminen on helppoa. Juomaveden ulkonäkö, maku tai haju eivät muutu huuhtelun jälkeen.
Suihkuta työkappaleeseen tasaisesti noin 20-30 cm:n etäisyydeltä.
Tuotetta käytetään sellaisena kuin se on toimitettaessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!