Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy
Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvallinen ja tehokas
- Parhaat tulokset, turvallinen. Soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
- Pidentää työkalun käyttöikää
- Tehokas korroosiosuojaus
- Ohut kalvo pinnalla ei vaadi edeltävää puhdistamista ennen hitsaamista
Voidaan käyttää voiteluaineena. Sisältää vaadittavan minimimäärän voiteluainetta.
Tarkkaan sovitetut ainesosat takaavat parhaan suorituskyvyn ja parhaat tulokset
Toimii luotettavasti myös väärin säädetyillä työkaluilla
Säilytä öljyä sisältäviä liinoja vain syttymättömissä, itsetiivistyvissä, tiiviisti suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä säiliöissä! Tätä työstämiseen käytettävää öljyä on saatavana myös aerosolina tuotenimellä Cut & Cool Perfect poraus- ja leikkuuöljy - suihke (0893 050 008).
| Poraus- ja leikkuuöljy | Poraus- ja leikkuuöljy Perfect | Poraus- ja leikkuutahna Perfect | Poraus- ja leikkuuöljy Eco | Poraus- ja leikkuuvaahto | Leikkuuöljy DVGW | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra | Leikkuuneste, jäähdytysvoiteluaine Ultra HD | |
| Materiaalit | ||||||||
| Työstöprosessit | ||||||||
| Ominaisuudet | ||||||||
| Pohjamateriaali | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Mineraaliöljy, jossa on synteettistä esteriä | Synteettinen esteri | Glykoli ja esteri | Esteri | Mineraaliöljy | Mineraaliöljy |
| Teräs, seostettu teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Runsasseosteinen teräs | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Valurauta, harmaa valurauta | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Kovametalli | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Ei-rautapitoinen metalli (kupari, messinki jne.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titaani | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumiini, alumiiniseokset | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Sorvaus, automaattisorvit | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Poraus, upotus, kalvinta | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Syväporaus | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sahaus | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Kierteytys | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Kierteenmuodostus, valssaus | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Jyrsintä | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Hionta | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Muovaus, valssaus, taivutus | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Lävistys, hieno meistäminen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Kalvinta, hammastus | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viskositeetti (mm²/s) | 12 | 25 | Tahnamainen | 35 | ei saatavilla | 5 | 66 | 76 |
| Voiteluaineen vähimmäismäärä | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Ei pakollisia varoitusmerkkejä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Voidaan käyttää ylösalaisin | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-hyväksytty | ⎷ | |||||||
| Biohajoava / hyväksytty käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa | ⎷ | |||||||
| Erittäin tehokkaat voiteluominaisuudet | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Erittäin pitkä työkalun käyttöikä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Vähäinen savunmuodostus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Erittäin alhainen kulutus | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Hyvät levittäytymisominaisuudet | ⎷ | |||||||
| Ei sisällä boorihappoa | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Vähän vaahtoava | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Erittäin korkea mikrobinen vakaus | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Veden pilaantumisluokka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ei sisällä formaldehydiä | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Erittäin hellävarainen iholle (ei sisällä amiineja) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx sopii erinomaisesti xx sopii hyvin x sopii hieman heikommin ⎷ soveltuu | ||||||||
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Veteen sekoittumaton poraus- ja leikkuuöljy, jäähdyttävä voiteluaine teräksen, runsasseosteisen teräksen, alumiinin, ei-rautapohjaisten metallien, titaanin, kovametallin, valuraudan jne. koneistukseen ja muotoiluun.
Tuotetta käytetään sellaisena kuin se on toimitettaessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!