Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy
Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiskäyttöön
Jäähdyttää jo suihkutettaessa
- Suojaa työkaluja
- Estää pienten materiaalihiukkasten kiinnittymisen leikkuureunaan
Hyvät levittymisominaisuudet, tunkeutuu pienimpiinkin väleihin
Erinomainen korroosiosuojaus
- Antaa kestävän suojan ruosteen ja korroosion etenemistä vastaan
- Jälkikäsittelyä tai ylläpitoa ei tarvita
Ei sisällä silikonia, klooria, hartseja eikä happoja
Ei sisällä ainesosia, jotka liuottavat maalia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen konetyöstöön.
Suihkuta työkappaleeseen noin 20-30 cm:n etäisyydeltä.
Tuotetta käytetään sellaisena kuin se on toimitettaessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!