Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy - 1
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Yleiskäyttöön



Jäähdyttää jo suihkutettaessa


  • Suojaa työkaluja

  • Estää pienten materiaalihiukkasten kiinnittymisen leikkuureunaan


Hyvät levittymisominaisuudet, tunkeutuu pienimpiinkin väleihin



Erinomainen korroosiosuojaus


  • Antaa kestävän suojan ruosteen ja korroosion etenemistä vastaan

  • Jälkikäsittelyä tai ylläpitoa ei tarvita


Ei sisällä silikonia, klooria, hartseja eikä happoja

Huomautus

Ei sisällä ainesosia, jotka liuottavat maalia.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.