Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBInformation on price display
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvallinen ja tehokas
Voidaan käyttää voiteluaineena. Sisältää vaadittavan minimimäärän voiteluainetta
Tarkkaan sovitetut ainesosat takaavat parhaan suorituskyvyn ja parhaat tulokset
Tahna kaikkein haastavimpia työstötehtäviä varten
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Poraus- ja leikkuutahna sopii erityisen hyvin kaikkein haastavimpiin työstöprosesseihin esim. lujimpia teräksiä, työkaluterästä, kuulalaakeriterästä, Cr-Ni-seoksia ja Hastelloy-seosta varten.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!