Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Porrasporanterä-, peltiporasarja HSS AlTiN SMART STEP 3 osaa
Porrasporanterä-, peltiporasarja HSS AlTiN SMART STEP 3 osaa - 1
 -  - 2
Porrasporanterä-, peltiporasarja HSS AlTiN SMART STEP 3 osaa - 3
Porrasporanterä-, peltiporasarja HSS AlTiN SMART STEP 3 osaa - 4
Porrasporanterä-, peltiporasarja HSS AlTiN SMART STEP 3 osaa - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Porrasporanterä-, peltiporasarja HSS AlTiN SMART STEP 3 osaa

Tehokas porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia, innovatiivinen leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä ja AlTiN-pinnoite takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön ja pitkän käyttöiän kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Innovatiivinen geometria, jossa on kolme leikkuureunaa yksittäisten porrassiirtymien välillä


  • Jopa 3 kertaa pidempi käyttöikä verrattuna kaikkiin muihin pinnoitettuihin porrasporanteriin

  • Huomattavasti nopeampi poraus tavanomaisiin pinnoitettuihin porrasporanteriin verrattuna

  • Erittäin vaivaton käyttää

  • Täysin sujuva ja hallittu porausprosessi

  • Erittäin vähäinen purseenmuodostus


SMART STEP -teknologia


  • Jopa 3 kertaa nopeampi poraus verrattuna perinteisiin porrasporanteriin

  • Tarkka poraus ilman keskittämistä tai pistepuikon käyttöä

  • Ei peltilevyn vääntymistä

  • Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa

  • Ei tärise eikä takerru materiaaliin

  • Tarkkojen pyöreiden reikien poraukseen, ei repeytymistä eikä halkeilua


Syvä lastuja nostava spiraalinmuotoinen ura


Erinomainen lastunpoisto



Monikerroksinen, kulumiselta suojaava AlTiN-pinnoite


  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, jopa 1 150 °C

  • Erittäin suuri pinnoitteen kovuus 3 200 HV

  • Monikerroksinen rakenne takaa optimaalisen lastunpoiston ja parantaa leikkuuominaisuuksia (estää materiaalin hitsautumisen)


3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus



Saatavilla vain Würthiltä

Huomautus
  • Jäähdytys ei ole välttämättä tarpeen, mutta se pidentää käyttöikää huomattavasti

  • Huomioi pyörimisnopeustaulukko

  • Älä paina porauksen aikana. Porrasporanterä vetää itsensä metallilevyyn automaattisesti.