Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porrasporanterä, peltipora pinnoittamaton HSS, pikateräs
Extremely versatile and fast spiral step drill bit with an exceptionally long service life.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkka porauksen aloitus
Tämän mahdollistaa itsekeskittyvä porakärki
Jopa 30 prosenttia nopeampi
Verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin, optimaalisesti kohdistettujen leikkausreunojen ansiosta
Käyttöikä jopa kaksi kertaa pidempi
Verrattuna kilpailijoiden malleihin porakärjen ja leikkausreunojen sekä radiaalisen ja aksiaalisen hionnan vähäisen kulumisen ansiosta
Ei lipsumista poran istukassa
3-pintaisen varren ja 1/4 tuuman kärkipitimen ansiosta
Tarkka työskentely
Molempiin spiraaliuriin laserilla kaiverrettujen halkaisijamerkintöjen ansiosta
Uudelleenkäsittelyä tarvitaan vain vähän
Tarkkojen ja pyöreiden porattujen reikien ansiosta
Varmista, että jäähdytys/voitelu on riittävää. Varmista, että syöttö on tasainen. Huomioi nopeustaulukko.
Keskitys, kierteitys, poraus ja purseenpoisto metallilevyihin, putkiin ja profiileihin kaikki yhdessä työvaiheessa.
Käsiteltävät materiaalit:
- Tavalliset teräkset, ei-rautametallit (kuten alumiini), muut ei-rautapohjaiset metallit ja muovit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!