Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porrasporanteräsarja HSS SMART STEP Deepcut 3 osaa
Monikäyttöinen porrasporanterä, jossa on AlCrN-pinnoite ja ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia, joka mahdollistaa erittäin tarkan ja joustavan käytön metallilevyissä. Nyt poraaminen on mahdollista myös paksumpiin työkappaleisiin, jotka on valmistettu perinteisestä teräksestä (enintään lujuuteen 1 300 N/mm² asti), valuraudasta, alumiinista, messingistä, pronssista, pleksilasista, muovista ja puusta. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkat ja pyöreät reiät
Lyhyemmät työstöajat ilman työkalun vaihtoja
- Ei tarvetta esiporaukselle pienemmillä kierukkaporanterillä, tarkka kierteytys ilman keskeltä karkaamisen vaaraa
- Säästää purseenpoistoon kuluvaa aikaa, kun seuraava suurempi porrashalkaisija suorittaa tämän toimenpiteen
- Useita porareikien halkaisijoita yhdessä työkalussa
- Erittäin nopea poraus ja nopeutettu porausprosessi neljän tehokkaan leikkuuterän ja SMART STEP -teknologian ansiosta
Joustava ja "älykäs" käyttää
- Soveltuu nyt myös 10 mm:n paksuisille materiaaleille (verrattuna tavallisiin porrasporanteriin, joilla voidaan työstää enintään 4 mm:n paksuisia metallilevyjä)
- Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.
- Vaikeapääsyisissä paikoissa työskentely (esim. T-palkit) ja riittämätön tartuntavoima eivät aiheuta ongelmia, kuten esimerkiksi magneetti-keernaporakonetta ja keernaporanteriä käytettäessä
Erittäin kätevä poraus
- Vaivatonta poraamista
- Erittäin tasainen porautuminen ilman jumiutumista työkappaleeseen
- Ei metallilevyn vääntymistä
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
- Työkaluun porauksen aikana kohdistuva voima on pienempi
Monikerroksinen, kulumiselta suojaava AlCrN-pinnoite
- Erittäin hyvä lämmönkesto, jopa 1 050 °C
- Erittäin suuri pinnoitteen kovuus 3 000 HV
- Monikerroksinen rakenne poistaa lastun tehokkaasti ja parantaa leikkuuominaisuuksia (estää materiaalin hitsautumisen)
3-pintainen varsi
Estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Varmista, että jäähdytys/voitelu on riittävää
- Varmista, että syöttö on tasainen
- Huomioi pyörimisnopeustaulukko
- Älä paina avartamisen aikana – porrasporanterä vetää itsensä metallilevyyn automaattisesti
- Kiinnitä huomiota porrasporanterän kokonaispituuteen porauksen aikana
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!