Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Porraspeltiporanteräsarja, HSS SMART STEP 3 osaa
Porraspeltiporanteräsarja, HSS SMART STEP 3 osaa - 1
 -  - 2
Porraspeltiporanteräsarja, HSS SMART STEP 3 osaa - 3
Porraspeltiporanteräsarja, HSS SMART STEP 3 osaa - 4
Porraspeltiporanteräsarja, HSS SMART STEP 3 osaa - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Porraspeltiporanteräsarja, HSS SMART STEP 3 osaa

Porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia ja dynaamisesti kaareva leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Dynaamisesti kaareva leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä


  • Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin tavallisilla porrasporanterillä

  • Huomattavasti vaivattomampi poraus tavanomaisiin porrasporanteriin verrattuna

  • Vaivaton käyttää

  • Hiljainen, täysin hallittu poraus

  • Erittäin vähäinen purseenmuodostus


SMART STEP -teknologia


  • Jopa 3 kertaa nopeampi poraus verrattuna perinteisiin porrasporanteriin

  • Tarkka poraus ilman keskittämistä tai pistepuikon käyttöä

  • Ei peltilevyn vääntymistä

  • Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa

  • Ei rämise eikä takerru materiaaliin

  • Tarkkojen pyöreiden reikien poraukseen, ei repeytymistä eikä halkeilua


Syvä lastuja nostava spiraalinmuotoinen ura


Erinomainen lastunpoisto



3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus



Saatavilla vain Würthiltä