Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Porrasporanterä, peltipora pinnoittamaton HSS, pikateräs

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Porrasporanterä, peltipora pinnoittamaton HSS, pikateräs

Extremely versatile and fast spiral step drill bit with an exceptionally long service life.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tarkka porauksen aloitus


Tämän mahdollistaa itsekeskittyvä porakärki



Jopa 30 prosenttia nopeampi


Verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin, optimaalisesti kohdistettujen leikkausreunojen ansiosta



Käyttöikä jopa kaksi kertaa pidempi


Verrattuna kilpailijoiden malleihin porakärjen ja leikkausreunojen sekä radiaalisen ja aksiaalisen hionnan vähäisen kulumisen ansiosta



Ei lipsumista poran istukassa


3-pintaisen varren ja 1/4 tuuman kärkipitimen ansiosta



Tarkka työskentely


Molempiin spiraaliuriin laserilla kaiverrettujen halkaisijamerkintöjen ansiosta



Uudelleenkäsittelyä tarvitaan vain vähän


Tarkkojen ja pyöreiden porattujen reikien ansiosta

Huomautus

Varmista, että jäähdytys/voitelu on riittävää. Varmista, että syöttö on tasainen. Huomioi nopeustaulukko.