Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Power pack 2 X LI-CV 18 V, 2 akkua ja laturi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Power pack 2 X LI-CV 18 V, 2 akkua ja laturi

Toimitus sisältää kaksi tehokasta ja kestävää akkua sekä laturin, kaikki samassa laatikossa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Kevyt ja tehokas akku, ei muisti-ilmiötä


Litium-ioniteknologiaa.



Akun varaustilan jatkuva seuranta


Varaustilan näyttö akussa



Yhteensopiva 18 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.