Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Wave Extrapower lisävirta 20000 mAh
Wave Powerbank 20000 mAh tarjoaa nopean ja tehokkaan latauksen, helppo ladata MicroUSB- tai USB-C-liitännöistä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Powerbank 20000 mAh Wave tarjoaa nopean ja tehokkaan latauksen USB-paikoista eri jännitteillä. Voit ladata sen kätevästi MicroUSB- tai Type-C-liitännöistä. Pakkaukseen sisältyvä Type-C-latauskaapeli tekee käytöstä entistä helpompaa. Li-Polymeeriakku takaa turvallisen ja luotettavan käytön olit sitten matkalla tai töissä. Voit luottaa tähän laadukkaaseen ja käyttäjäystävälliseen powerbankiin, joka pitää laitteesi ladattuna missä ja milloin tahansa.
- Latausvirta USB-paikoista 5V/2,4A | 9V/2A | 12V/1,5A
- Lataus MicroUSB tai Type-C liitännöistä (5V/2A tai 9V/2A)
- Type-C-latauskaapeli mukana pakkauksessa
- Akku: Li-Polymer
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!