Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Wave Extrapower lisävirta 20000 mAh
Wave Extrapower lisävirtalaturi 20000 mAh akkukapasiteetilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Latausvirta USB-paikoista 5V/2,4A | 9V/2A | 12V/1,5A
- Lataus MicroUSB tai Type-C liitännöistä (5V/2A tai 9V/2A)
- Type-C-latauskaapeli mukana pakkauksessa
- Akku: Li-Polymer
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!